Pereche de mănuşi 6845 // SKIN FLEX 3D, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094533 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SKIN FLEX 3D
Denumirea producătorului SKIN FLEX 3D 6845
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Cod EN 388 4X42F
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie ESD; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094533 11
EAN / GTIN 4059904206786
Număr producător 6845-11
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

SKIN FLEX 3D 6845. Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor (nivel de performanță F), combinată cu un confort ridicat la purtare datorită ajustării 3D FIT. Cu articulaţia degetului mare întărită. Pot fi utilizate pe ecran tactil. Potrivit pentru stațiile de lucru ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.