{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 10 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Oznaka proizvajalca | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Nosilni material | Vlakna iz plemenitega jekla HPPE | |
Prevleka | Mikropena iz nitrila | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črn | |
Masa | 42-63 g | |
Dolžina | 220 mm - 270 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | D | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094522 8 | |
EAN/GTIN | 13603835666980 | |
Številka proizvajalca | 24-9518B-8 |