Paio di guanti CoreShield™ 24-9518B 8

Codice art.: 094522 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Denominazione originale prodotto CoreShield 24-9518B
EN 388 4X31D
Materiale supporto Fibra di acciaio inox/HPPE
Rivestimento Microschiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Peso 42-63 g
Lunghezza 220 mm - 270 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094522 8
EAN / GTIN 13603835666980
Codice del produttore 24-9518B-8

Descrizione

Esecuzione:

Serie Honeywell CoreShield™. L’innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un’ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il rivestimento in microschiuma elastico e traspirante conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.
CoreShield™ 24-9518B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio D e tecnologia di lavorazione a 18 maglie per effettuare lavori di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in fibra di acciaio inox/HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
La serie CoreShield™ è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a 18 maglie) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).