• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice, par CoreShield™ 24-9518B, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094522 7
Popust
12,80 €
Cena na 1 par
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 pari
  • Koraki naročila: 10 pari
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CoreShield™
Oznaka proizvajalca CoreShield 24-9518B
Vsebina parov 10 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 koda 4X31D
Barva črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN 420
Nosilni material HPPE-vlakna; kovinska vlakna
Prevleka prevleka dlani
Lastnosti brez DMF; brez silikona; ojačan pregib palca; prijazno za kožo alergikov; primerno za zaslone na dotik; zračen
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094522 7
EAN/GTIN 13603835667024
Številka proizvajalca 24-9518B/7S
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Serija Honeywell CoreShield™. Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi zelo dober občutek otipa in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in zračno prevleko iz mikropene zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah.
CoreShield™ 24-9518B. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi D in tehnologijo pletenja 18-gauge za natančna dela z veliko nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz vlaken iz plemenitega jekla HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Serija CoreShield™ je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do 18-gauge) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).