{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 10 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Denumirea producătorului | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Material de suport | Fibră de oţel inoxidabil HPPE | |
Strat de acoperire | Microspumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru | |
Greutate | 42-63 g | |
Lungime | 220 mm - 270 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | D | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094522 8 | |
EAN / GTIN | 13603835666980 | |
Număr producător | 24-9518B-8 |