{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | uvex phynomic | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
| EN 388 | 2121X | |
| Nosilni material | Poliamid, elastan | |
| Prevleka | Nitril | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Natančnost | |
| Barva | antracitna | |
| Velikost rokavic | 11 | |
| Masa | 28 g | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
| Številka izdelka | 094290 11 | |
| EAN/GTIN | 4048612077429 | |
| Številka proizvajalca | 6004011 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |