{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | HyFlex® | |
| Oznaka proizvajalca | HyFlex® 11-600 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | A | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | A | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Poliuretan (PU) | |
| EN 388 koda | 3121A | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 9 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Zadrga | nobenega | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Najlon | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 200 mm | |
| Skupna masa | 11,6 g |
| Številka izdelka | 094240 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490499324 | |
| Številka proizvajalca | 11-600/9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |