Delovne rokavice, par HyFlex® 11-600 10

Št. art.: 094240 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 12
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3121A
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 200 mm
Barva bela
Material prevleke PU
Velikost rokavic 10
Masa 11,6 g
Tehnologija pletenja 15G
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material PU
Razred zaščite pred vrezi A
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094240 10
EAN/GTIN 10076490499317
Številka proizvajalca 11-600/10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-600. Fino pletene delovne rokavice s prevleko dlani, za suho delovno okolje. Primerne za natančna dela, izjemna zračnost. S tankim nosilnim materialom za uporabo v industriji pri lahkih in natančnih delih, pri katerih je potrebna maksimalna gibljivost. Zaščita proizvodov pred prstnimi odtisi, ostanki od rokavic in umazanijo z drugih proizvodov. Posebej primerne za montažo majhnih elementov, kot so kroglični ležaji, zglobi in vzmeti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse