Handske, par HyFlex® 11-600 10

Art-nr: 094240 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
141 styck i lager
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Passform Mycket god
EN 388 3121A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 200 mm
Färg vit
Material beläggning PU
Handskstorlek 10
vikt 11,6 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094240 10
EAN/GTIN 10076490499317
Tillverkarens nummer 11-600/10

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-600. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. Med tunt bärarmaterial för användning inom industrin vid lättare arbeten och precisionsarbeten där maximal rörlighet krävs. Skyddar produkterna mot fingeravtryck, rester från handskarna och produktövergripande föroreningar. Särskilt lämplig för montering av smådelar som kullager, leder och fjädrar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.