Käsinepari HyFlex® 11-600 10

Tuote nro.: 094240 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
933 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 15G
  • Viiltosuojaluokka: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 12
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3121A
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 200 mm
Väri valkoinen
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 10
Paino 11,6 g
Neulosteknologia 15G
silikoniton ei
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Erittäin hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali PU
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094240 10
EAN / GTIN 10076490499317
Valmistajan numero 11-600/10

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-600. Neuloskäsineet, sisäpuolinen pinnoite, kuiviin työympäristöihin. Soveltuvat tarkkoihin töihin, erittäin hengittävät. Ohuen alusmateriaalin ansiosta sopivat käytettäväksi teollisuudessa keveisiin ja täsmällisiin töihin, joissa vaaditaan suurinta mahdollista liikkuvuutta. Tuotteiden suojaaminen sormenjäljiltä, käsineisiin kuuluvilta jäämiltä ja tuotteesta toiseen siirtyvältä lialta. Soveltuvat erityisesti pienosien kuten esimerkiksi kuulalaakerien, nivelien ja jousien asennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.