• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rokavice za varilce, par ARGON, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094112 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,95 € / 1 par
  • od 10 par
    8,29 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
882 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ARGON 3201
Primerno za varilni postopek, zaščita za varilce varjenje TIG
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 1
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 4
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 3
D: Toplota sevanja, EN 407 2
E: majhne kapljice taline, EN 407 4
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Tip, EN 12477 tip B
Vrsta usnja napa usnje
EN 407 koda 41324X
EN 388 koda 2111X
Barva bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo; zaščita za varilce
Velikost rokavic 10; 11; 9; 10; 11; 9; 10
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Nosilni material Usnje
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Kategorija zaščite III
Celotna dolžina 350 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094112 10
EAN/GTIN 4059904003019
Številka proizvajalca 3200
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

ARGON 3201. Usnjene delovne rokavice iz napa usnja z okroglim palcem in prerezano manšeto.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.