{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serie | VD | |
| Zona de protección ESD (EPA) | oui | |
| Color | orange; noir | |
| Tamaño UE | 41 | |
| Sexo | Homme; Unisexe | |
| Norma | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Material de cubierta | cuir lisse | |
| Material suela | perbunan (caoutchouc nitrile) | |
| Antideslizante | Da | |
| Cubierta protectora para los dedos | oui | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminium | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Acero | |
| Zona del talón cerrada | Da | |
| Resistencia al combustible de la suela | Da | |
| Propiedades antiestáticas | Da | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | Da | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | Da | |
| Estanquidad al agua | Da | |
| Suela perfilada | Da | |
| Nivel de protección | S3 | |
| Cierre | lacets | |
| Amortiguación del talón | oui | |
| Amortiguación en función del peso | Da | |
| Características zapato | convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle intérieure amovible; réfléchissant | |
| Ejecución del mango | position basse | |
| Tipo de producto | Zapatos de entretiempo |
| Številka izdelka | 092675 41 | |
| EAN/GTIN | 4044348754139 | |
| Številka proizvajalca | VD 7500 SST ESD XB 41 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |