Nizki delovni čevlji, črni/oranžni VD 7500 SST, S3 XB, Evropska velikost čevlja: 45

Št. art.: 092675 45
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Série VD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur orange; noir
Taille EU 45
Sexe Moški; Univerzalne
Norme EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle perbunan (nitrilni kavčuk)
Antidérapant Da
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminij
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée Da
Résistance aux carburants de la semelle Da
Propriétés antistatiques Da
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon Da
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes Da
Imperméabilité Da
Semelle extérieure profilée Da
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture vezalke
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids Da
Caractéristique chaussure primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; odsevna
Type de queue nizko
Type de produit Chaussures basses

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092675 45
EAN/GTIN 4044348754177
Številka proizvajalca VD 7500 SST ESD XB 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS® z blaženjem na peti SECURE VARIO® in s tehnologijo VARIO Multiflex®. S podplatom Perbunan, ki je posebej odporen proti zdrsu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Vrhnji material iz voljnega gladkega usnja.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092672.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "VD" Poglej vse