Nizki delovni čevlji, črni/oranžni VD 7500 SST, S3 XB, Evropska velikost čevlja: 46

Št. art.: 092675 46
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva oranžna; črna
Velikost EU 46
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material gladko usnje
Material, podplat perbunan (nitrilni kavčuk)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Aluminij
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Jeklo
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Profiliran zunanji podplat Da
Razred zaščite S3
Zadrga vezalke
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Da
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; odsevna
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092675 46
EAN/GTIN 4044348754184
Številka proizvajalca VD 7500 SST ESD XB 46
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji VARIO DYNAMICS® z blaženjem na peti SECURE VARIO® in s tehnologijo VARIO Multiflex®. S podplatom Perbunan, ki je posebej odporen proti zdrsu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Vrhnji material iz voljnega gladkega usnja.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siv.
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092672.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "VD" Poglej vse