{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | VD PRO | |
| Oznaka proizvajalca | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | modra; črna | |
| Velikost EU | 36 | |
| Spol | Moški; Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| Vrhnji material | Mikrovlakna | |
| Material, podplat | Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Aluminij | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Ne | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Da | |
| Vodotesno | Ne | |
| Razred zaščite | S2 | |
| Zadrga | vezalke | |
| Blaženje pete | da | |
| Blaženje, odvisno od mase | Da | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; podložen; odstranljiv vložek | |
| Material notranje podloge | Mikrovlakna; Tekstil | |
| Izvedba držala | visoko | |
| Vrsta izdelka | delovni škornji |
| Številka izdelka | 092541 36 | |
| EAN/GTIN | 4044348520086 | |
| Številka proizvajalca | VDPRO1800ESDNB36P | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |