Garnitura spodnjega perila LIGHT, črna/modra, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 091908 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Kobaltno modra
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, nežno pranje 40 °C
Barva modra; črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 170 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Vrsta izdelka garnitura spodnjega perila
Mednarodna velikost L
primerno za min. temperaturo −10 °C
primerno za maks. temperaturo 10 °C
Lastnosti toplotno izoliran; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091908 L
EAN/GTIN 7330509422427
Številka proizvajalca 681017079985L
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Garnitura lahkega funkcijskega spodnjega perila ohranja telo toplo in suho. Rebrasta pletena tkanina ustvarja zračen prostor med telesom in oblačili, ki skrbi za večjo toplotno izolacijo.

Primerno za:

Priporočena temperatura –10 °C do +10 °C. Za uporabo v vseh letnih časih.