Juego de ropa interior LIGHT, negro / azul violáceo, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091908 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Color azul; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 170 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Juego de ropa interior
Talla internacional L
Para temperatura mín. -10 °C
Para temperatura máx. 10 °C
Características aislamiento térmico; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 091908 L
EAN / GTIN 7330509422427
Número del fabricante 681017079985L
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Juego ligero de ropa interior funcional mantiene el cuerpo caliente y seco. El tejido acanalado crea una cámara de aire entre el cuerpo y la ropa, que proporciona un mayor aislamiento térmico.

Idóneo para:

Temperatura recomendada de -10 °C a +10 °C. Adecuado para el uso en cualquier temporada.