Conjunto de roupa interior LIGHT, preto/azul real, Tamanho unissexo: L

N.º do artigo: 091908 L
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, azul Azul cobalto
Teor de tecido, poliéster 100 %
Temperatura, lavagem delicada 40 °C
Cor azul; negro
Composição do tecido poliéster
Densidade do tecido 170 g/m2
Processo de lavagem lavagem delicada
Tipo de produto conjunto de roupa interior
Tamanho internacional L
Para temperatura mín. -10 °C
Para temperatura máx. 10 °C
Propriedades isolamento térmico; respirável

Identificação e classificação

Número do artigo 091908 L
EAN/GTIN 7330509422427
Número do fabricante 681017079985L
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:

O conjunto de roupa interior funcional leve mantém o corpo quente e seco. O tecido de malha canelado cria um espaço de ar entre o corpo e a roupa, o que proporciona um maior isolamento térmico.

Indicado para:

Temperatura recomendada -10 °C a +10 °C. Para usar em qualquer estação.