{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Kobaltno modra | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Barva | modra; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 170 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | garnitura spodnjega perila | |
| Mednarodna velikost | XL | |
| Primerno za min. temperaturo | −10 °C | |
| Primerno za maks. temperaturo | 10 °C | |
| Lastnosti | toplotno izoliran; zračen |
| Številka izdelka | 091908 XL | |
| EAN/GTIN | 7330509422458 | |
| Številka proizvajalca | 681017079985XL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |