• Geachte Klanten, op zaterdag 24 oktober 2026 van 09:00 tot ongeveer 11:00 uur voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de eShop. Tijdens deze periode kan de prijsweergave tijdelijk beperkt zijn. Bedankt voor uw begrip!

Ondergoedset LIGHT, zwart / korenblauw, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 091908 L
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, blauw Kobaltblauw
Aandeel textiel, polyester 100 %
Temperatuur, fijne was 40 °C
Kleur blauw; zwart
Materiaalsamenstelling polyester
Weefseldichtheid 170 g/m2
Wasprocedure fijne was
Producttype ondergoedset
Internationale maat L
Geschikt voor temperatuur min. -10 °C
Geschikt voor temperatuur max. 10 °C
Eigenschappen ademend; warmte-geïsoleerd

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091908 L
EAN/GTIN 7330509422427
Nummer fabrikant 681017079985L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Set licht, functioneel ondergoed houdt het lichaam warm en droog. Het gebreide materiaal zorgt voor een laagje lucht tussen lichaam en kleding voor een betere warmte-isolatie.

T.b.v.:

Aanbevolen temperatuur -10 °C tot +10 °C. Geschikt voor elk jaargetijde.