Ženska spodnja majica WARM M

Št. art.: 091905 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% volna merino
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 100% volna merino
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Barva siva/črna
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Spodnje majice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091905 M
EAN/GTIN 7330509587256
Številka proizvajalca 720017329699M

Opis

Izvedba:

Izolirno žensko funkcijsko spodnje perilo iz 100-odstotne merino volne ohranja telo dolgo časa toplo in suho. Priporočljivo za temperature med –5 °C in –30 °C.
Spodnja majica z rebrastim ovratnikom in obrobami na zaključkih rokavov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico