Ženski zimski delovni jopič, črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091879 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 150 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe Hladna zaščita; dežna zaščita
Število žepov, Notranji žep 1 kos
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Število žepov, Žep za loputo 1 kos
Postavka, Prsni žep spredaj
Postavka, Stranski žep spredaj
Postavka, Žep za loputo spredaj
Lastnost zadrge dvosmerno
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
Snemljiva kapuca Da
Mednarodna velikost, Dame S
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Notranji žep; Žep za loputo; Stranski žep
Zadrga samopritrdilni trak; zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; podaljšan hrbtni del; vodoodbojen; z odsevnim materialom; zanka za palec na rokavu; zračen
Spol Dame
Standard EN 343

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091879 S
EAN/GTIN 7330509541685
Številka proizvajalca 497119879900S
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Na veter in vodo odporen ženski zimski jopič z visoko zračnostjo. Mrežasta podloga zagotavlja boljše zračenje na hrbtu, pazduhah in ovratniku. Tehnični detajli, kot so lepljeni šivi, zagotavljajo trajno tesnjenje delovnega jopiča tudi na močno obremenjenih mestih. Optimalno prileganje zahvaljujoč vnaprej oblikovanim rokavom, podaljšanemu hrbtnemu delu in nastavljivemu pasu ter nastavljivim manšetam. S snemljivo kapuco.
  • Prsni žep z zadrgo in prsni žep z zavihkom.
  • Sprednji žepi z zadrgo.
  • Notranji žep s samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN 343.