{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Kamnito siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Delež tkanine, bombaž | 35 % | |
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Serija | Service Plus | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Velikost DE | 27 | |
| Velikost FR | 50C | |
| Velikost IT | 50C | |
| Velikost ES | 50C | |
| Velikost SE | C58 | |
| Velikost NL | D108 | |
| Postavka | zadaj; levo; desno; spredaj | |
| Barva | sive; črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 166 g/m2 | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Likanje | ni vroče (<110°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Moški | |
| Z žepi | da | |
| Zadrga | Elastični trak; zadrga | |
| Lastnosti | vodoodbojen; zračen | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 091841 27 | |
| EAN/GTIN | 7330509500675 | |
| Številka proizvajalca | 145918452799D108 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |