{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 60 % | |
| Delež tkanine, poliester | 40 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Serija | Service Plus | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 220 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | Polo majica | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 091769 S | |
| EAN/GTIN | 7330509479889 | |
| Številka proizvajalca | 338910509956S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |