• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Pantalón de mantenimiento, gris piedra / negro, Talla de confección DE: 27

Número de artículo: 091841 27
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris piedra
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Serie Service Plus
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación Active
Tamaño DE 27
Tamaño FR 50C
Tamaño IT 50C
Tamaño ES 50C
Tamaño SE C58
Tamaño NL D108
Posición Detrás; izquierda; derecha; Delante
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 166 g/m2
Secar No secar en secadora
Plancha No caliente (<110°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Pantalón
Sexo Caballero
Con bolsillos sí
Cierre Cremallera; Goma
Características repelente al agua; transpirable
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091841 27
EAN / GTIN 7330509500675
Número del fabricante 145918452799D108
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Pantalón de mantenimiento modernos de material ligero pero resistente a la abrasión con función de secado rápido. Ideal para trabajos en entornos cálidos.
Pantalón con insertos elásticos y perneras preformadas para una óptima libertad de movimientos y comodidad. Posibilidad de alargamiento en el dobladillo de la pernera.
  • Bolsillo interior para teléfono móvil de material de malla.
  • Bolsillos en la pernera con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y cúter.
  • Cremallera de plástico en la bragueta.
  • Bolsillos laterales.
  • Bolsillos traseros.
  • Anillo en D en el tope.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Pantalón de mantenimiento como modelo de señora en gris oscuro / negro bajo el n.º 091833. Desde el almacén en las tallas 36 – 46.