{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Plaline | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 75 % poliestra; 25% bombaža | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
| Loki | brez likanja | |
| Barva | rumena/cink | |
| Konfekcijska velikost DE | 48 | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače z oprsnikom |
| Številka izdelka | 091778 48 | |
| EAN/GTIN | 4030913942643 | |
| Številka proizvajalca | 5621048 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |