{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Plaline | |
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
| Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
| Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
| Blekning | får inte blekas | |
| Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
| Torkning | får inte torktumlas | |
| Skalmar | strykes ej | |
| Färg | gul/zink | |
| Konfektionsstorlek DE | 48 | |
| Norm | EN ISO 20471 | |
| Produktslag | Varselhängselbyxa |
| Artikelnummer | 091778 48 | |
| EAN/GTIN | 4030913942643 | |
| Tillverkarens nummer | 5621048 | |
| Tillverkare/ansvarig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |