{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá; Svítivá žlutá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 25 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 75 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Řada | Plaline | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Nastavitelné nosiče | ano | |
| Velikost DE | 48 | |
| Položka | pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Třída, EN ISO 20471 | 2 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; Žlutá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Kalhoty s laclem | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Knoflík; Zip; spoj se suchým zipem | |
| Vlastnosti | Reflexní | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 091778 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913942643 | |
| Číslo výrobce | 5621048 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |