{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben semnal; Galben luminos | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 25 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 75 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărime DE | 48 | |
| Poziţie | dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; galben | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 290 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur; prindere cu scai | |
| Caracteristici | Reflectorizant | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091778 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913942643 | |
| Număr producător | 5621048 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |