ESD ženski plašč CONDUCTEX®, bela, Velikost: L

Št. art.: 091602 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, bombaž 23 %
Delež tkanine, poliester 75 %
Delež tkanine, Ogljik 2 %
Serija CONDUCTEX®
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; Ogljik; poliester
Gostota tkanine 130 g/m2
Vrsta uporabe Active
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Postavka, Stranski žep desno; levo
Predel zapirala je pokrit, gumb da
Mednarodna velikost, Dame L
Vrsta izdelka delovni plašč
Vrsta žepa Prsni žep; Stranski žep
Zadrga gumb
Kapuca ne
Lastnosti antistatik; stoječi ovratnik; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen
Spol Dame
Standard EN 61340-5-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091602 L
EAN/GTIN 4050274544942
Številka proizvajalca 08005 48019 000 10-L
Proizvajalec/odgovorna oseba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

ESD plašč iz lahkega, udobnega materiala CONDUCTEX®. Mešana tkanina prepriča z dobro prevodnostjo in visokim udobjem nošenja. Visoka zračnost, preverjeno s strani inštituta Hohenstein. Brez šivov na straneh.
  • Z zavihanim delom ovratnika in skritim zapiralom s pritisnim gumbom na eni strani.
  • Prišiti stranski žepi s poševnim razporkom.
  • Prsni žep.
  • Nastavljiva obroba rokava s pritisnim gumbom.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Ženski ESD plašč z dvema obšitkoma.
Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse