ESD majica s kratkimi rokavi CONDUCTEX® Cotton Knit, srebrno siva, Velikost: XS

Št. art.: 091640 XS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 95% bombaž; 5% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 95% bombaž; 5% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva srebrno siva
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091640 XS
EAN/GTIN 4050274197018
Številka proizvajalca 08010 86002 000 50-XS
Proizvajalec/odgovorna oseba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

ESD majica s kratkimi rokavi iz udobnega materiala CONDUCTEX® Cotton Knit, pletena. Zanesljiva prevodnost in kakovostna obdelava. Zelo dobro prileganje.
  • Udobna širina vratnega izreza.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Uporaba:

Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska odpornost: od 106 do 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse