ESD moški plašč CONDUCTEX® XL

Št. art.: 091600 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Spol moški
Sestava tkanine 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva bela
Univerzalna velikost XL
Standard/uredba EN 61340-5-1
zračno Da
antistatično Da
Zapiranje jopiča Gumb
Skrita zadrga Da
Vrsta izdelka Delovni plašč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091600 XL
EAN/GTIN 4050274194949
Številka proizvajalca 08005 48011 000 10-XL

Opis

Izvedba:

Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
ESD plašč iz lahkega, udobnega materiala CONDUCTEX®. Mešana tkanina prepriča z dobro prevodnostjo in visokim udobjem nošenja. Visoka zračnost, preverjeno s strani inštituta Hohenstein. Brez šivov na straneh.
  • Z zavihanim delom ovratnika in skritim zapiralom s pritisnim gumbom na eni strani.
  • Prišiti stranski žepi s poševnim razporkom.
  • Prsni žep.
  • Nastavljiva obroba rokava s pritisnim gumbom.
  • ESD vezeni logotip na levem nadlaktu.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse
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
    Velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico