Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Abrigo ESD de caballero CONDUCTEX®, blanco, Tamaño: XL

Número de artículo: 091600 XL

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda; derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Botón pulsador
Con cierre por adherencia no
Talla internacional, Caballero XL
Tipo de producto Abrigo
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Puños ajustables; antiestático; transpirable
Sexo Caballero
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091600 XL
EAN / GTIN 4050274194949
Número del fabricante 08005 48011 000 10-XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos