• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

ESD pánský plášť CONDUCTEX®, bílá, Velikost: XL

Artiklové číslo: 091600 XL
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 23 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Podíl tkaniny, Uhlík 2 %
Řada CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Typ aplikace Výstražná ochrana
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Se suchým zipem ne
Mezinárodní velikost, pánské XL
Druh produktu Plášť
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Prodyšné; Stojáček; antistatické
Pohlaví pánské
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091600 XL
EAN / GTIN 4050274194949
Číslo výrobce 08005 48011 000 10-XL
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD plášť z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina přesvědčí dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost, přezkoušená institutem Hohenstein Institut. Bez bočních švů.
  • S fazónovým límcem a jednostranně zakrytou zapínací lištou s druky.
  • Nasazené boční kapsy s šikmým průsahem.
  • Náprsní kapsa.
  • Nastavitelný okraj rukávů s drukem.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CONDUCTEX®" Zobrazit všechny