ESD herrock CONDUCTEX® XL

Art-nr: 091600 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CONDUCTEX®
Kön Herr
Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg vit
Unisex-storlek XL
Standard/förordning EN 61340-5-1
andningsaktiv Ja
antistatisk Ja
Knäppe för jacka Tryckknapp
dold låslist Ja
Produktslag Rock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091600 XL
EAN/GTIN 4050274194949
Tillverkarens nummer 08005 48011 000 10-XL

Benämning

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD rock av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet. Utan sidosömmar.
  • Med reverskrage och ensidigt dold tryckknappslist.
  • Påsydda sidfickor med snett ingrepp.
  • Bröstficka.
  • Inställbar ärmfåll med tryckknapp.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen