Polo majica WX3 Black L R

Št. art.: T720BKRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, bombaž 35 %
Delež tkanine, poliester 65 %
Temperatura, običajno pranje 40 °C
Serija WX3
Oznaka proizvajalca WX3 Poloshirt
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva črna
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 210 g/m2
Postopek pranja običajno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici
Likanje ni vroče (<110°)
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka Polo majica
Mednarodna velikost L
Prilagodljivost standardno
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov kratki rokav
Lastnosti UV standard; hitro sušeče; podaljšan hrbtni del
Dodelava tekstila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka T720BKRL
EAN/GTIN 5036108299515
Številka proizvajalca T720BKRL
L-število L01840 112191
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Sodobna delovna majica polo, oblikovana v aktivnem kroju, iz vrhunskega poli-bombažnega materiala, ki vas bo ves dan hladil, sušil in vam zagotavljal udobje. Ključne značilnosti vključujejo toplotno zaščitene odsevne podrobnosti na hrbtu in priročno zanko, vdelano v plaketo, ki je idealna za pritrditev pisal in očal.

Lastnosti:

  • Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Sodobno oblikovanje s kontrastno obrobo
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Zanka idealna za zatikanje očal/pisal
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Daljša dolžina hrbta za dodatno pokritost
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;