Delovne hlače WX3™, črna, Velikost v palcih: 33

Št. art.: 091409 33
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost v palcih Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, bombaž 33 %
Delež tkanine, poliester 65 %
Delež tkanine, elastan 2 %
Temperatura, strojno pranje 75 °C
Temperatura, industrijsko pranje 75 °C
Serija WX3
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta uporabe Active
Velikost DE 33
Postavka zadaj; spredaj; spredaj
Število žepov, spredaj 5 kos; 2 kos
Število žepov, zadaj 2 kos
Barva črna
Sestava tkanine bombaž; elastan; poliester
Gostota tkanine 245 g/m2
Postopek pranja industrijsko pranje; strojno pranje
Vrsta izdelka delovne hlače
Spol Moški
Z žepi da; da
Zadrga Elastični trak
Lastnosti zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091409 33
EAN/GTIN 5036108416417
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Kolekcija WX3™ je izdelana iz trpežne in raztegljive tkanine iz polibombažnega platna »Titanmill Plus Stretch« in je primerna za industrijsko perilo. Inovativna zasnova z integriranimi raztegljivimi tkaninami za visoko udobje in svobodo gibanja. Zapečateni šivi na vseh obremenitvenih točkah zagotavljajo trajnost.
Delovne hlače s stranskimi kontrastnimi paneli.
  • Stranski elastični pas.
  • Dva žepa na zadnjici.
  • Pet dodatnih žepov za veliko prostora za shranjevanje.
  • Žepi na podlogi za kolena z vstavljanjem od spodaj.
  • Nastavljiv šiv za dolge velikosti.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "WX3" Poglej vse