{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | ACCELERATE | |
| Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | črno modra | |
| Konfekcijska velikost DE | 50L | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
| Številka izdelka | 091402 50L | |
| EAN/GTIN | 5711074695065 | |
| Številka proizvajalca | 18569-442-010 90C50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |