Kolenska podloga Waterloo 1 par, črna, Tip: KNEE

Št. art.: 091809 KNEE
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Podloge za kolena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091809 KNEE
EAN/GTIN 5708628075961
Številka proizvajalca 00718-100-08
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Velikost: ena velikost.
Kolenske podloge iz etilenvinilacetata se lahko skrajšajo in so zato primerne za vse delovne hlače Mascot® z žepi za kolenske podloge. Velikost: 150 × 270 × 20 mm (Š × V × G).

Standard:

EN 14404

Primerno za:

Vse delovne hlače do pasu Mascot® z žepi za kolenske podloge.

Obseg dobave:

Dobava v paru.