Softshell delovni jopič, temno modra / rumena, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091235 S
Popust
139,90 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Delež tkanine, poliester 92 %
Delež tkanine, elastan 8 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Opisan del Hauptfarbe; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva modra; rumena
Sestava tkanine elastan; poliester
Gostota tkanine 255 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe Active; dežna zaščita
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Postavka, Prsni žep levo
Postavka, Stranski žep desno; levo; desno; levo
Lastnost zadrge V eno smer
Material zadrge Umetna masa
Snemljiva kapuca Ne
Mednarodna velikost, Univerzalne S
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Stranski žep
Zadrga Elastični trak; zadrga
Kapuca da
Lastnosti konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; odsevna; podaljšan hrbtni del; stoječi ovratnik; vodoodbojen
Spol Univerzalne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091235 S
EAN/GTIN 7330509713624
Številka proizvajalca 474925138635S
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Zelo fleksibilen in večnamenski softshell delovni jopič s shranjeno kapuco. Nudi maksimalno svobodo gibanja in je izdelan iz raztegljivega blaga, neprepustnega za veter in vodo.
  • Robustne zadrge iz umetne mase.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Nastavljive manšete in nastavljiv pas z vrvico.

Temni odsevni trakovi na ramenih in hrbtu. S flisom podložen ovratnik in podaljšan hrbtni del.