Softshell delovni jopič 2XL

Št. art.: 091235 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 92 % poliestra; 8 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 255
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine 92 % poliestra; 8 % elastana
Gramatura materiala / gostota tkanine 255 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva temno modra / rumena
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091235 2XL
EAN/GTIN 7330509713655
Številka proizvajalca 474925138635XXL

Opis

Izvedba:

Zelo fleksibilen in večnamenski softshell delovni jopič s shranjeno kapuco. Nudi maksimalno svobodo gibanja in je izdelan iz raztegljivega blaga, neprepustnega za veter in vodo.
  • Robustne zadrge iz umetne mase.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Nastavljive manšete in nastavljiv pas z vrvico.

Temni odsevni trakovi na ramenih in hrbtu. S flisom podložen ovratnik in podaljšan hrbtni del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico