Striukė Softshell (su minkštu pamušalu), tamsiai mėlyna / geltona, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091235 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 92% poliesteris; 8% elastano
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 255
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio sudėtis 92% poliesteris; 8% elastano
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 255 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva tamsiai mėlyna / geltona
unisex dydis S
Produkto rūšis Striukė su minkštu pamušalu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091235 S
EAN / GTIN 7330509713624
Gamintojo numeris 474925138635S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Tamprus ir universalus švarkas Softshell, su reguliuojamu gobtuvu. Didžiausia judėjimo laisvė, audinys iš elastingos ir vėjui bei vandeniui atsparios medžiagos.
  • Tvirtas plastikinis vienpusis užtrauktukas.
  • Kišenės ties krūtine ir šonuose su užtrauktukais.
  • Reguliuojami rankogaliai bei liemuo su sutraukiama virvele.

Tamsūs šviesą atspindintys elementai ant pečių ir nugaros. Apykaklė su fliso pamušalu ir prailginta nugara.