Veste softshell, bleu foncé / jaune, Taille unisexe: S

Réf.: 091235 S
Remise
139,90 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, polyester 92 %
Teneur en tissu, elasthanne 8 %
Température, lavage en machine 40 °C
Pièce décrite Hauptfarbe; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu elasthanne; polyester
Densité du tissu 255 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Active; protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche de poitrine Gauche
Position, Poche latérale Gauche; droite; Gauche; droite
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Capuche amovible non
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques col droit; dos allongé; hydrofuge; poignets; poignets réglables en largeur; réfléchissant; étanche au vent
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091235 S
EAN / GTIN 7330509713624
Réf. fabricant 474925138635S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Veste softshell polyvalente et très flexible, avec capuche réglable. Offre une liberté de mouvement maximale et est confectionnée dans une matière extensible étanche au vent et à l'eau.
  • Fermetures éclair robustes en plastique.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poignets réglables et taille réglable par cordon.

Bandes réfléchissantes foncées sur les épaules et le dos. Avec col doublé en polaire et dos allongé.