{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, poliester | 92 % | |
| Delež tkanine, elastan | 8 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Opisan del | Hauptfarbe; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse; Akzentfarbe; Details; Reißverschlüsse | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modra; rumena | |
| Sestava tkanine | elastan; poliester | |
| Gostota tkanine | 255 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | Active; dežna zaščita | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Postavka, Prsni žep | levo | |
| Postavka, Stranski žep | desno; levo; desno; levo | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Material zadrge | Umetna masa | |
| Snemljiva kapuca | Ne | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | L | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Stranski žep | |
| Zadrga | Elastični trak; zadrga | |
| Kapuca | da | |
| Lastnosti | konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; odsevna; podaljšan hrbtni del; stoječi ovratnik; vodoodbojen | |
| Spol | Univerzalne |
| Številka izdelka | 091235 L | |
| EAN/GTIN | 7330509713600 | |
| Številka proizvajalca | 474925138635L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |