Krpe za brisanje WypAll® L30 Ultra™ Velike role, Tip: W

Št. art.: 089282 W
Cena na 1 kos (0,05 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca L30 Ultra
Za čiščenje Da
Število krp 1000
Število slojev 3
⌀ tulca 6 cm
Širina 340 mm
Dolžina 380 mm
vlažno Ne
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089282 W
EAN/GTIN 5033848032532
Številka proizvajalca 7359
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Nabor čistilnih krp WypAll® L30 odlikujeta odpornost proti trganju in vpojnost pri zahtevnih opravilih čiščenja. Čistilne krpe WypAll® L30 za čiščenje in vzdrževanje v velikih rolah so odlične za velike obremenitve, brisanje industrijskih tekočin in čiščenje delov ter komponent. Modro rolo je prav tako preprosto prepoznati v okoljih, kjer obstaja visoka nevarnost kontaminacije. Čistilne krpe WypAll® z vrednostjo, ki se jo pričakuje od krp za enkratno uporabo, odlikujeta tudi izjemna odpornost proti trganju in vpojnost, kar omogoča nižjo porabo materiala in nižje stroške. Čistilne krpe WypAll® L30 se lahko uporablja s čistilnimi ali dezinfekcijskimi sredstvi. Te industrijske čistilne krpe so v skladu s testi primerne za uporabo čiščenja z razpršili in brisanje s peroksiocetno kislino, vodikovim peroksidom in kvaternimi amonijevimi spojinami.

Opis:

  • izjemno široka in izjemno dolga jumbo rola – 1 modra rola vsebuje 1000 modrih, 3-slojnih čistilnih krp.
  • Dimenzije posamezne krpe so: 380 mm (D) x 340 mm (Š).
  • Veliki zvitki so še posebej primerni za večje industrijske obrate ali za prostore, kjer je potrebno temeljito čiščenje.
  • Čistilne krpe WypAll® L30 se lahko kombinirajo z vrsto dozirnikov za ročne brisače Kimberly-Clark Professional™.