{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nekdanja oznaka Tork | 420 | |
| Število krp | 2 × 750 | |
| Število slojev | 2 | |
| Širina | 235 mm | |
| Dolžina | 340 mm | |
| Barva | modra | |
| Za držalo/podajalnik | F1, W1, W2 | |
| Vrsta izdelka | Papirne brisače |
| Številka izdelka | 089130 W | |
| EAN/GTIN | 7322540183580 | |
| Številka proizvajalca | 130052 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com |