Ročna stiskalnica z zvodom, Tip: 5

Št. art.: 086760 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 5
Moč stiskanja pri kratkem hodu 14 kN
Dolžina hoda pri dolgem hodu 0 mm - 40 mm
Prevesna dolžina 90 mm
Vgradna višina 70 mm - 195 mm
Vpenjalna izvrtina v batu 10 H 7 mm
Širina mize 180 mm
Globina mize 110 mm
T-utor po DIN 650 1 kosa vel. 10
Višina brez ročice 420 mm
Širina osnovne ploskve 180 mm
Globina osnovne ploskve 240 mm
Masa 20 kg
Vrsta izdelka Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086760 5
EAN/GTIN 2050001743923
Številka proizvajalca A2001.001
Proizvajalec/odgovorna oseba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Izvedba:

Stabilno, votlo telo iz litine z velikimi stalnimi površinami. Noga s 4 izvrtinami za pritrditev na delovno mizo ipd. Pritrdilne sani za stiskalno orodje drsijo v prizmatičnem vodilu brez zračnosti in se lahko prestavljajo po višini. Stiskalni hod (hod tolkača) lahko na želeno vrednost nastavimo s pomočjo nastavitvenega vijaka. V naležni mizi so T-utori 10 mm za pritrditev priprave za vpenjanje obdelovanca.

Uporaba:

Za reliefe, kovice, zbijanje in izsekovanje kot tudi za ukrivljanje, stiskanje in vtiskanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Opomba:

Ročne stiskalnice z vzvodom s podporo zraka so na voljo v spletni trgovini pod art. 086761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov