{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 5 | |
| Spaudimo galia, kai eiga trumpa | 14 kN | |
| Ilga pakėlimo eiga | 0 mm - 40 mm | |
| Išnešimas | 90 mm | |
| Montavimo aukštis | 70 mm - 195 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje | 10 H 7 mm | |
| Stalo plotis | 180 mm | |
| Stalo gylis | 110 mm | |
| T griovelis pagal DIN 650 | 1 vnt. dyd. 10 | |
| Aukštis be rankinės svirties | 420 mm | |
| Pagrindo plotis | 180 mm | |
| Pagrindo gylis | 240 mm | |
| Svoris | 20 kg | |
| Produkto rūšis | Presas su alkūnine svirtimi |
| Produkto numeris | 086760 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001743923 | |
| Gamintojo numeris | A2001.001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Germany, www.gechter.de |