Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ročna stiskalnica s kolenskim vzvodom s podporo zraka, Tlačna sila: 4kN

Št. art.: 086761 4

Izberite različico in število kosov

Tlačna sila (kN) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina hoda 6 mm - 46 mm
Obratovalni tlak 2 bar - 7 bar
Maksimalna tlačna sila 4 kN
Prevesna dolžina 120 mm
Vgradna višina 73 mm - 240 mm
Vpenjalna izvrtina v batu ⌀ 10 H7 mm
Širina mize 200 mm
Globina mize 169 mm
Navojni priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Višina brez ročice 678 mm
Širina osnovne ploskve 340 mm
Globina osnovne ploskve 260 mm
Masa 36 kg
Vrsta izdelka Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086761 4
Številka proizvajalca 4KN HKP/L DS/31766
Proizvajalec/odgovorna oseba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Izvedba:

Ročna stiskalnica z vzvodom s podporo zraka in definiranim zagonom 4kN HKP/L-DS.
Tlačna sila 4 kN (delovni tlak 7,7 bara).
Izvlek sani stiskalnice se izvede z ročico prek kolenskega zgloba. V tem položaju lahko delavec s pritiskom gumba ali po izbiri z rahlim vrtenjem ročice definirano sproži pnevmatski vpenjalni hod dolžine 5,9 mm.

Uporaba:

Stiskanje, kovičenje, izsekovanje, robljenje, vtiskovanje.