{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 5 | |
Potenza di spinta a corsa corta | 14 kN | |
Lunghezza della corsa lunga | 0 mm - 40 mm | |
Profondità arco | 90 mm | |
Altezza montato | 70 mm - 195 mm | |
Foro di alloggiamento nello slittone | 10 H 7 mm | |
Larghezza piano | 180 mm | |
Profondità piano | 110 mm | |
Scanalatura a T a norma DIN 650 | 1 pz. Dim. 10 | |
Altezza senza leva manuale | 420 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 180 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 240 mm | |
Peso | 20 kg | |
Tipo di prodotto | Pressa a ginocchiera |
Codice articolo | 086760 5 | |
EAN / GTIN | 2050001743923 | |
Codice del produttore | A2001.001 |